SWC693-2000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-SWC693-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcxT1M4eE1EazROVEUwTXpJek9EWTROaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlUxZEROamt6WDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZGY3NTVkZWI3NDNhY2FkYmU2Yjc0ZTkzMmViYmU5M2RlM2NkOTFhMmQxOTk0MTMyMWQxM2I5NmVjNWY3MmMz
25820984 软管 

PARKER PARKER

SWC693-2000

描述

PARKER SWC693-2000

Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2-7/16" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Green; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SWC693-2000

BDI部件号
25820984

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.639
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
UHMWPE
外圈材料
EPDM
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Plies of Textile With Dual Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
93
详细描述
Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2-7/16" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Green; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新