T130AK300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T140AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmcxTXk4eE1UQXdNelUyTlRVek9UTTFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTBNRUZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlOGRkNzFlNWMxNjJjNmExYjljOTFjOTZjYmRlZWRmOTQwOTkwY2RlZmRjNmZkZTRkNjYwMWI4MjUxMzZiNDY4
21443606 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T130AK300

描述

KURIYAMA T130AK300

Hose; Air and Multipurpose; 3" Inside Diameter; 3.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 450 PSI - 31 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T130AK300

BDI部件号
21443606

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
129.73
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
450 PSI | 31 Bar
典型用途
Heavy Duty Mines | Quarries | Construction | Industry
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Spiral Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
2.88
详细描述
Hose; Air and Multipurpose; 3" Inside Diameter; 3.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 450 PSI - 31 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.78 英寸 | 96.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新