https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T140AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmcxTXk4eE1UQXdNelUyTlRVek9UTTFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTBNRUZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlOGRkNzFlNWMxNjJjNmExYjljOTFjOTZjYmRlZWRmOTQwOTkwY2RlZmRjNmZkZTRkNjYwMWI4MjUxMzZiNDY4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T140AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmcxTXk4eE1UQXdNelUyTlRVek9UTTFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTBNRUZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlOGRkNzFlNWMxNjJjNmExYjljOTFjOTZjYmRlZWRmOTQwOTkwY2RlZmRjNmZkZTRkNjYwMWI4MjUxMzZiNDY4
KURIYAMA
KURIYAMA
T140AK075X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T140AK075X100
Air Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; SBR Inner Material; SBR Outer Material; Yellow; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T140AK075X100
BDI部件号
24463365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T140AK075X100/p/24463365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313471
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
SBR
外圈材料
SBR
颜色
Yellow
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.3 Bar
典型用途
Mining | Quarry | Construction and Industry
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
重量/磅
37
详细描述
Air Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; SBR Inner Material; SBR Outer Material; Yellow; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
外径
1.1 英寸 | 27.94 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

