https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T146AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcwTmk4eE1UQXdNelUyTlRrek1qVTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTBOa0ZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZGM1YzU1MjhjZjQzNDhmNzM2ZjdlM2NhNDc3YjcyODQ0NTI2YTUwNjc3MmM1YWMwYjg0M2ZkZTdhODg4Nzdj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T146AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcwTmk4eE1UQXdNelUyTlRrek1qVTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTBOa0ZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZGM1YzU1MjhjZjQzNDhmNzM2ZjdlM2NhNDc3YjcyODQ0NTI2YTUwNjc3MmM1YWMwYjg0M2ZkZTdhODg4Nzdj
KURIYAMA
KURIYAMA
T146AK075X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T146AK075X100
Specialty Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; SBR | NBR Inner Material; SBR | NBR Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T146AK075X100
BDI部件号
24463407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T146AK075X100/p/24463407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302457
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty | Spray
内层材料
SBR | NBR
外圈材料
SBR | NBR
颜色
Yellow
工作温度范围
-22 To 200 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Mining Machinery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.75" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
45
详细描述
Specialty Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; SBR | NBR Inner Material; SBR | NBR Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.1 英寸 | 27.94 毫米

