T146AK125X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T146AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcwTmk4eE1UQXdNelUyTlRrek1qVTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTBOa0ZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZGM1YzU1MjhjZjQzNDhmNzM2ZjdlM2NhNDc3YjcyODQ0NTI2YTUwNjc3MmM1YWMwYjg0M2ZkZTdhODg4Nzdj
24463415 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T146AK125X100

描述

KURIYAMA T146AK125X100

Specialty Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; SBR | NBR Inner Material; SBR | NBR Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T146AK125X100

BDI部件号
24463415

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235302459
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty | Spray
内层材料
SBR | NBR
外圈材料
SBR | NBR
颜色
Yellow
工作温度范围
-22 To 200 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Mining Machinery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6.25" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
75
详细描述
Specialty Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; SBR | NBR Inner Material; SBR | NBR Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.61 英寸 | 40.894 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新