https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T155-AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcyWVM4NU9EQTFOVFk0TURFMk5ERTBMMGxPUkV0VlVraFBVMFZZV0Y5VU1UVTFYMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMjlkZDMyYWVlOWQzZDE0YzZhYmFmZDIwZmI5ZDJmZTI1MWY2NDM1MDkwNzZlZjRmZDg5MzIwMWY1NjQwMTY5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T155-AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcyWVM4NU9EQTFOVFk0TURFMk5ERTBMMGxPUkV0VlVraFBVMFZZV0Y5VU1UVTFYMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMjlkZDMyYWVlOWQzZDE0YzZhYmFmZDIwZmI5ZDJmZTI1MWY2NDM1MDkwNzZlZjRmZDg5MzIwMWY1NjQwMTY5
KURIYAMA
KURIYAMA
T155AA300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T155AA300
Hose; Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 20 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T155AA300
BDI部件号
21443708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T155AA300/p/21443708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.84
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
300 PSI | 20 Bar
典型用途
Heavy Duty Water Discharge
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
187
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 20 Bar Operating Pressure
外径
3.62 英寸 | 91.948 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米


