https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T155AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd3T0M4eE1UQXdNelUyTmpFeU9URTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTFOVUZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZTNiNGYzZDUwN2U3NGMwOThkZDAzZjNkNjQ3ZWQwMWUxNjBjMTA2ODVjZDkyMWFlMTE5Njg1MWFlYmRhOTNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T155AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd3T0M4eE1UQXdNelUyTmpFeU9URTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTFOVUZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZTNiNGYzZDUwN2U3NGMwOThkZDAzZjNkNjQ3ZWQwMWUxNjBjMTA2ODVjZDkyMWFlMTE5Njg1MWFlYmRhOTNi
KURIYAMA
KURIYAMA
T155AK125X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T155AK125X100
Air Drill Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; SBR | NBR Inner Material; SBR Outer Material; Yellow; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T155AK125X100
BDI部件号
24463433
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T155AK125X100/p/24463433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306364
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air Drill
内层材料
SBR | NBR
外圈材料
SBR
颜色
Yellow
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Mining and Construction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air Drill
重量/磅
60
详细描述
Air Drill Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; SBR | NBR Inner Material; SBR Outer Material; Yellow; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
1.73 英寸 | 43.942 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

