T155AK150X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T155AK-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd3T0M4eE1UQXdNelUyTmpFeU9URTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZERTFOVUZMWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZTNiNGYzZDUwN2U3NGMwOThkZDAzZjNkNjQ3ZWQwMWUxNjBjMTA2ODVjZDkyMWFlMTE5Njg1MWFlYmRhOTNi
24463435 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T155AK150X100

描述

KURIYAMA T155AK150X100

Air Drill Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.95" Outside Diameter; SBR | NBR Inner Material; SBR Outer Material; Yellow; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T155AK150X100

BDI部件号
24463435

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235306137
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air Drill
内层材料
SBR | NBR
外圈材料
SBR
颜色
Yellow
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Mining and Construction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air Drill
重量/磅
70
详细描述
Air Drill Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.95" Outside Diameter; SBR | NBR Inner Material; SBR Outer Material; Yellow; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.95 英寸 | 49.53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新