T202AA250X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T202AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd4WXk4eE1UQXdNelUyTmpjeE9UQXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESXdNa0ZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTEzYzI0N2Q2MzYzMTI4MDY4MTYwYzMxNzgxYTRkZTJjNWQ5NWZiYzExNWU0YzgyYjljZDRjYTQyYjM1NDRl
23043000 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T202AA250X100

描述

KURIYAMA T202AA250X100

Suction and Discharge Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.99" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T202AA250X100

BDI部件号
23043000

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235305933
重量 / Kilogram
53.52
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Irrigation | Construction | Fertilizer
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7.5" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
136
详细描述
Suction and Discharge Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.99" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.99 英寸 | 75.946 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新