KURIYAMA
KURIYAMA
T202AA800X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T202AA800X25
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.7" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T202AA800X25
BDI部件号
24463471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T202AA800X25/p/24463471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306502
重量 / Kilogram
2.99
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Irrigation | Construction | Fertilizer
价格单位
COIL
包装数量
25FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
32" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
166
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.7" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.7 英寸 | 220.98 毫米