https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T204AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmczTVM4eE1UQXdNelUyTnpFeE1qSXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESXdORUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMjc1YzEyMDFkMDM2NDUzNmU4NTA0NjA1NDkxNDNjODk5MTI2OGQ1MzZlOTUwNzM4YTA5YTYyMjllOTlkNTgz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T204AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmczTVM4eE1UQXdNelUyTnpFeE1qSXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESXdORUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMjc1YzEyMDFkMDM2NDUzNmU4NTA0NjA1NDkxNDNjODk5MTI2OGQ1MzZlOTUwNzM4YTA5YTYyMjllOTlkNTgz
KURIYAMA
KURIYAMA
T204AA800X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T204AA800X25
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.7" Outside Diameter; SBR Inner Material; SBR Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T204AA800X25
BDI部件号
24463485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T204AA800X25/p/24463485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307892
重量 / Kilogram
3.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
SBR
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Irrigation | Construction
价格单位
COIL
包装数量
25FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
40" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
176.5
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.7" Outside Diameter; SBR Inner Material; SBR Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.7 英寸 | 220.98 毫米