https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T223AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmczT0M4eE1UQXdNelUyTnpNd09EZ3pNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESXlNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMThmNDg1MWNkOWZhOWVjYmQxMWViNzI4YWVlNjE5MzFjMmNiMzRkMTFlYWRmYWRkYTdlZTc0NTJjOWEyNjk1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T223AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmczT0M4eE1UQXdNelUyTnpNd09EZ3pNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESXlNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMThmNDg1MWNkOWZhOWVjYmQxMWViNzI4YWVlNjE5MzFjMmNiMzRkMTFlYWRmYWRkYTdlZTc0NTJjOWEyNjk1
KURIYAMA
KURIYAMA
T223AA250X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T223AA250X100
Suction and Discharge Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.03" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T223AA250X100
BDI部件号
24463491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T223AA250X100/p/24463491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321328
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Irrigation | Mining | Construction | Agriculture
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
139.5
详细描述
Suction and Discharge Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.03" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.03 英寸 | 76.962 毫米