https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T253AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmczWmk4eE1UQXdNelUyTnpVd05UUXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESTFNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzc4NzIwMGZlODI3MTExMTJiMjkzMGJiOTE3Njk1Nzc4MzJmN2E2OTJiYzIyMjk5OTY0MzYzZmQzMjc5Y2I3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T253AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmczWmk4eE1UQXdNelUyTnpVd05UUXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESTFNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzc4NzIwMGZlODI3MTExMTJiMjkzMGJiOTE3Njk1Nzc4MzJmN2E2OTJiYzIyMjk5OTY0MzYzZmQzMjc5Y2I3
KURIYAMA
KURIYAMA
T253AA300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T253AA300X100
Water Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.31" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T253AA300X100
BDI部件号
24463515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T253AA300X100/p/24463515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302592
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial Construction and Irrigation
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
86
详细描述
Water Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.31" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.31 英寸 | 84.074 毫米