https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T253AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmczWmk4eE1UQXdNelUyTnpVd05UUXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESTFNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzc4NzIwMGZlODI3MTExMTJiMjkzMGJiOTE3Njk1Nzc4MzJmN2E2OTJiYzIyMjk5OTY0MzYzZmQzMjc5Y2I3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T253AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmczWmk4eE1UQXdNelUyTnpVd05UUXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESTFNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzc4NzIwMGZlODI3MTExMTJiMjkzMGJiOTE3Njk1Nzc4MzJmN2E2OTJiYzIyMjk5OTY0MzYzZmQzMjc5Y2I3
KURIYAMA
KURIYAMA
T253AA600X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T253AA600X50
Water Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.38" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T253AA600X50
BDI部件号
24463521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T253AA600X50/p/24463521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302595
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial Construction and Irrigation
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
100
详细描述
Water Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.38" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
6.38 英寸 | 162.052 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米