T253AA662X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T253AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmczWmk4eE1UQXdNelUyTnpVd05UUXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESTFNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzc4NzIwMGZlODI3MTExMTJiMjkzMGJiOTE3Njk1Nzc4MzJmN2E2OTJiYzIyMjk5OTY0MzYzZmQzMjc5Y2I3
24463525 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T253AA662X50

描述

KURIYAMA T253AA662X50

Water Discharge Hose; 6-5/8" Inside Diameter; 7.01" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T253AA662X50

BDI部件号
24463525

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235309663
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial Construction and Irrigation
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
108.5
详细描述
Water Discharge Hose; 6-5/8" Inside Diameter; 7.01" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
7.01 英寸 | 178.054 毫米
内径
6.625 英寸 | 168.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新