T254AA600X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T254AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmc0Tmk4eE1UQXdNelUyTnpjd01qQTBOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESTFORUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjZkZTMyZWUwYTM5OTRhOTA3OWZhNzBlNjA2ZmRmMWNlZDE1MWNmYTQ2ZTc0YmU0YzllMTQyMzViNzIyNmZi
24463539 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T254AA600X100

描述

KURIYAMA T254AA600X100

Water Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.54" Outside Diameter; SBR Inner Material; SBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T254AA600X100

BDI部件号
24463539

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235312618
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
SBR
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Construction and Irrigation
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
313
详细描述
Water Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.54" Outside Diameter; SBR Inner Material; SBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
6.54 英寸 | 166.116 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新