KURIYAMA
KURIYAMA
T254AA800X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T254AA800X100
Water Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.62" Outside Diameter; SBR Inner Material; SBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T254AA800X100
BDI部件号
24463541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T254AA800X100/p/24463541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312619
重量 / Kilogram
2.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
SBR
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Construction and Irrigation
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
464
详细描述
Water Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.62" Outside Diameter; SBR Inner Material; SBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.62 英寸 | 218.948 毫米