https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T2SNTT-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0WkM4eE1UQXdNelUyTnprek1UUXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESlRUbFJVWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZmI5MGY3OTc4YTQyMzJmMTk5NWQyN2U1YmVlY2IzYThmOTQyN2EyMjBlYTg4NzRlMGJmNjRlYjcxNGY5NDUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T2SNTT-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0WkM4eE1UQXdNelUyTnprek1UUXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESlRUbFJVWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZmI5MGY3OTc4YTQyMzJmMTk5NWQyN2U1YmVlY2IzYThmOTQyN2EyMjBlYTg4NzRlMGJmNjRlYjcxNGY5NDUw
KURIYAMA
KURIYAMA
T2SNTT-20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T2SNTT-20
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.9" Outside Diameter; Rubber Outer Material; Blue; 1820 PSI | 125.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T2SNTT-20
BDI部件号
24709976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T2SNTT-20/p/24709976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235311662
重量 / Kilogram
1.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 300 Deg F
工作压力
1820 PSI | 125.5 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
16.5" Minimum Bend Radius | 2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.3
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.9" Outside Diameter; Rubber Outer Material; Blue; 1820 PSI | 125.5 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.9 英寸 | 48.26 毫米

