https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T2SNTT-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0WkM4eE1UQXdNelUyTnprek1UUXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESlRUbFJVWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZmI5MGY3OTc4YTQyMzJmMTk5NWQyN2U1YmVlY2IzYThmOTQyN2EyMjBlYTg4NzRlMGJmNjRlYjcxNGY5NDUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T2SNTT-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmc0WkM4eE1UQXdNelUyTnprek1UUXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZESlRUbFJVWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZmI5MGY3OTc4YTQyMzJmMTk5NWQyN2U1YmVlY2IzYThmOTQyN2EyMjBlYTg4NzRlMGJmNjRlYjcxNGY5NDUw
KURIYAMA
KURIYAMA
T2SNTT-24
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T2SNTT-24
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.15" Outside Diameter; Rubber Outer Material; Blue; 1310 PSI | 90.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T2SNTT-24
BDI部件号
24709978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T2SNTT-24/p/24709978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235311663
重量 / Kilogram
1.61
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 300 Deg F
工作压力
1310 PSI | 90.3 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
19.6" Minimum Bend Radius | 2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.62
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.15" Outside Diameter; Rubber Outer Material; Blue; 1310 PSI | 90.3 Bar Operating Pressure
外径
2.15 英寸 | 54.61 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米