https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T340AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhrWmk4eE1UQXdNelUyT0RJNU1UZzNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTBNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDZmMzQ2ZGU0OTE2ZTljYmMxYWY4M2ZjNjVjMTExM2Y4YWFlZDYyMGM1OTM2ZDBmZTZjYzkzNTk4NDk4NTYx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T340AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhrWmk4eE1UQXdNelUyT0RJNU1UZzNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTBNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDZmMzQ2ZGU0OTE2ZTljYmMxYWY4M2ZjNjVjMTExM2Y4YWFlZDYyMGM1OTM2ZDBmZTZjYzkzNTk4NDk4NTYx
KURIYAMA
KURIYAMA
T340AA250X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T340AA250X50
Steam Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.19" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 270 PSI | 19 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T340AA250X50
BDI部件号
24463577
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T340AA250X50/p/24463577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235317975
重量 / Kilogram
99
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 410 Deg F
工作压力
270 PSI | 19 Bar
典型用途
Industrial Equipment at Refinery/Processing Plant and Shipyard
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
25" Minimum Bend Radius | 2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
99.5
详细描述
Steam Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.19" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 270 PSI | 19 Bar Operating Pressure
外径
3.19 英寸 | 81.026 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米