T340AA300X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T340AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhrWmk4eE1UQXdNelUyT0RJNU1UZzNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTBNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDZmMzQ2ZGU0OTE2ZTljYmMxYWY4M2ZjNjVjMTExM2Y4YWFlZDYyMGM1OTM2ZDBmZTZjYzkzNTk4NDk4NTYx
24463581 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T340AA300X50

描述

KURIYAMA T340AA300X50

Steam Hose; 3" Inside Diameter; 3.7" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 270 PSI | 19 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T340AA300X50

BDI部件号
24463581

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235317977
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 410 Deg F
工作压力
270 PSI | 19 Bar
典型用途
Industrial Equipment at Refinery/Processing Plant and Shipyard
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30" Minimum Bend Radius | 2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
125
详细描述
Steam Hose; 3" Inside Diameter; 3.7" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 270 PSI | 19 Bar Operating Pressure
外径
3.7 英寸 | 93.98 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新