https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T340AH-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhsTmk4eE1UQXdNelUyT0RRNE9EUTNPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTBNRUZJWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjU1MGM4MzhiODk4NjgzYWM2ZGU1MjBjYTkyMWRlYzhkNzgyMWVhMzU1MzEyZDNkMGJkNTk2NGJiMWM4MWY4Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T340AH-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhsTmk4eE1UQXdNelUyT0RRNE9EUTNPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTBNRUZJWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjU1MGM4MzhiODk4NjgzYWM2ZGU1MjBjYTkyMWRlYzhkNzgyMWVhMzU1MzEyZDNkMGJkNTk2NGJiMWM4MWY4Mg
KURIYAMA
KURIYAMA
T340AH075X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T340AH075X100
Steam Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 270 PSI | 19 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T340AH075X100
BDI部件号
21443610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T340AH075X100/p/21443610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235316642
重量 / Kilogram
23.59
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 410 Deg F
工作压力
270 PSI | 19 Bar
典型用途
Industrial Equipment at Refinery/Processing Plant and Shipyard
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7.5" Minimum Bend Radius | 2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
52
详细描述
Steam Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 270 PSI | 19 Bar Operating Pressure
外径
1.22 英寸 | 30.988 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

