https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T341AH-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhtTkM4eE1UQXdNelUyT0RnNE1UWTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTBNVUZJWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODA5ZTg1MjIwYzk1MTVlN2FlMGE2YWJiNjk4M2Y2NGZlM2ZjMWFhOWY2OWFjOGJjMjI4NzRkNGZjODdjYjgyOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T341AH-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhtTkM4eE1UQXdNelUyT0RnNE1UWTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTBNVUZJWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODA5ZTg1MjIwYzk1MTVlN2FlMGE2YWJiNjk4M2Y2NGZlM2ZjMWFhOWY2OWFjOGJjMjI4NzRkNGZjODdjYjgyOA
KURIYAMA
KURIYAMA
T341AH150X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T341AH150X100
Steam Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.05" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 270 PSI | 19 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T341AH150X100
BDI部件号
24463637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T341AH150X100/p/24463637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235316666
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Chlorobutyl Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 410 Deg F
工作压力
270 PSI | 19 Bar
典型用途
Shipyard | Chemical Plant | Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
97
详细描述
Steam Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.05" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 270 PSI | 19 Bar Operating Pressure
外径
2.05 英寸 | 52.07 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米