https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T350LL-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmhpTUM4eE1UQXdNelUyT1RRek9EYzFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTFNRXhNWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTVjMTAwNDQwNzg4NDNmYjk3NzIxNTBlYWI2MzE2N2I2OTZlZjkyYjc1NDMwMTg3ZDUzODdhNjc3OGQ4MjRl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T350LL-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmhpTUM4eE1UQXdNelUyT1RRek9EYzFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTFNRXhNWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTVjMTAwNDQwNzg4NDNmYjk3NzIxNTBlYWI2MzE2N2I2OTZlZjkyYjc1NDMwMTg3ZDUzODdhNjc3OGQ4MjRl
KURIYAMA
KURIYAMA
T350LL062X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T350LL062X200
Washdown Hose; 5/8" Inside Diameter; 1.02" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; White; 225 PSI | 15.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T350LL062X200
BDI部件号
24463655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T350LL062X200/p/24463655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315188
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Washdown
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
White
工作温度范围
-40 To 248 Deg F Water | 0 To 330 Deg F Steam
工作压力
225 PSI | 15.5 Bar
典型用途
Mill/Creamery | Food and Dairy Plant
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Washdown
重量/磅
62
详细描述
Washdown Hose; 5/8" Inside Diameter; 1.02" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; White; 225 PSI | 15.5 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.02 英寸 | 25.908 毫米