T352AA087X200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T352AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxWVM4eE1UQXdNelUzTURBMk1UTTBNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTFNa0ZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MDBjMjY1Y2M0NjVmMGQwNjY3YzI1MzdmZTk5YjA2ZmUyYWJkNTc5Mzg1NDcwNTllMTZjOTEyYTZhMWU4ZjJi
24463687 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T352AA087X200

描述

KURIYAMA T352AA087X200

Steam Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.18" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T352AA087X200

BDI部件号
24463687

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235313416
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam and Hot Water | Radiator
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 248 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
56
详细描述
Steam Hose; 7/8" Inside Diameter; 1.18" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.18 英寸 | 29.972 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新