KURIYAMA
KURIYAMA
T352AA275X12.6
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T352AA275X12.6
Radiator Hose; 2-3/4" Inside Diameter; 3.15" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T352AA275X12.6
BDI部件号
24466642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T352AA275X12-6/p/24466642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313382
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hot Water | Radiator
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 248 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
价格单位
COIL
包装数量
12.5FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 12.5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Radiator
重量/磅
12.125
详细描述
Radiator Hose; 2-3/4" Inside Diameter; 3.15" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
内径
2.75 英寸 | 69.85 毫米