https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T400LL-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcyTUM4eE1UQXdNelUzTURJMU56azFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXdNRXhNWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MDYxNzVkMTljNzgwMzAwZTY3NDFkODIzZTdmNzk1MGE0NTI3NWNkNmQ0YjRkOTEzYmM2MDViNjJkMTIyMDVi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T400LL-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcyTUM4eE1UQXdNelUzTURJMU56azFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXdNRXhNWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MDYxNzVkMTljNzgwMzAwZTY3NDFkODIzZTdmNzk1MGE0NTI3NWNkNmQ0YjRkOTEzYmM2MDViNjJkMTIyMDVi
KURIYAMA
KURIYAMA
T400LL300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T400LL300
Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR | PVC Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T400LL300
BDI部件号
27903823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T400LL300/p/27903823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
NBR
外圈材料
NBR | PVC
颜色
White
工作温度范围
-22 To 230 Deg F Liquid Food | -22 To 248 Deg F Fat Food
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Embedded Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
194
详细描述
Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR | PVC Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米