https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T405LL-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcyWlM4eE1UQXdNelUzTURZMU1URTJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXdOVXhNWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZmNkZWRkN2UwYTA2MjNmNTI2NDhjNjc3OWU4NDUyZmI0ZWZkZjJjZWY3YTZhZGE4YWE2MzI5ZTAwMGVmNDQy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T405LL-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcyWlM4eE1UQXdNelUzTURZMU1URTJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXdOVXhNWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZmNkZWRkN2UwYTA2MjNmNTI2NDhjNjc3OWU4NDUyZmI0ZWZkZjJjZWY3YTZhZGE4YWE2MzI5ZTAwMGVmNDQy
KURIYAMA
KURIYAMA
T405LL200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T405LL200X100
Suction and Discharge Hose; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR | PVC Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T405LL200X100
BDI部件号
24463744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T405LL200X100/p/24463744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312438
重量 / Kilogram
105
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
NBR
外圈材料
NBR | PVC
颜色
White
工作温度范围
-22 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Oil Food and Beverage Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
108
详细描述
Suction and Discharge Hose; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR | PVC Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.48 英寸 | 62.992 毫米