T405LL300X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T405LL-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcyWlM4eE1UQXdNelUzTURZMU1URTJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXdOVXhNWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZmNkZWRkN2UwYTA2MjNmNTI2NDhjNjc3OWU4NDUyZmI0ZWZkZjJjZWY3YTZhZGE4YWE2MzI5ZTAwMGVmNDQy
24463746 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T405LL300X100

描述

KURIYAMA T405LL300X100

Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.46" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR | PVC Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T405LL300X100

BDI部件号
24463746

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235312350
重量 / Kilogram
165
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
NBR
外圈材料
NBR | PVC
颜色
White
工作温度范围
-22 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Oil Food and Beverage Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
171
详细描述
Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.46" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR | PVC Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.46 英寸 | 87.884 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新