KURIYAMA
KURIYAMA
T410LB200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T410LB200X100
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.56" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T410LB200X100
BDI部件号
24463754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T410LB200X100/p/24463754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235318882
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage | Suction and Discharge
内层材料
Chlorobutyl Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-22 To 226 Deg F
工作压力
240 PSI | 16.5 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
129
详细描述
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.56" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
外径
2.56 英寸 | 65.024 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米