https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T410LL-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhqTXk4eE1UQXdNelUzTVRBME5ETTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXhNRXhNWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZGExMTY1ZjlmYmNiYTExYjhhMGYyNjgwYmNjMjg0YjBkM2EwMWNiMDViYmU2MmQ5ZDVhOWZiMTBlMmJiMzRk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T410LL-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhqTXk4eE1UQXdNelUzTVRBME5ETTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXhNRXhNWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZGExMTY1ZjlmYmNiYTExYjhhMGYyNjgwYmNjMjg0YjBkM2EwMWNiMDViYmU2MmQ5ZDVhOWZiMTBlMmJiMzRk
KURIYAMA
KURIYAMA
T410LL300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T410LL300X100
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.62" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; White; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T410LL300X100
BDI部件号
24463764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T410LL300X100/p/24463764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235317891
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage | Suction and Discharge
内层材料
Chlorobutyl Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
White
工作温度范围
-22 To 226 Deg F
工作压力
240 PSI | 16.5 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
223
详细描述
Food and Beverage Hose; 3" Inside Diameter; 3.62" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; White; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
外径
3.62 英寸 | 91.948 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米