https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T422LH-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhqWVM4eE1UQXdNelUzTVRJME1EazVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXlNa3hJWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzIyNTgwOGVkMjJiZmVmMjlhMjY5NWEzNjFhYzZmOTQzY2M4ZmNjNWIyY2MwN2EwYTk3NjAwNGIzNDQyMmM2Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T422LH-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhqWVM4eE1UQXdNelUzTVRJME1EazVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXlNa3hJWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzIyNTgwOGVkMjJiZmVmMjlhMjY5NWEzNjFhYzZmOTQzY2M4ZmNjNWIyY2MwN2EwYTk3NjAwNGIzNDQyMmM2Mw
KURIYAMA
KURIYAMA
T422LH125X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T422LH125X100
Suction and Discharge Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.81" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; Rubber | EPDM Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T422LH125X100
BDI部件号
24463770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T422LH125X100/p/24463770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321846
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Chlorobutyl Rubber
外圈材料
Rubber | EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-22 To 226 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Brewery
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Specially Designed Embedded Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
81
详细描述
Suction and Discharge Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.81" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; Rubber | EPDM Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.81 英寸 | 45.974 毫米

