T422LH400X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T422LH-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhqWVM4eE1UQXdNelUzTVRJME1EazVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXlNa3hJWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzIyNTgwOGVkMjJiZmVmMjlhMjY5NWEzNjFhYzZmOTQzY2M4ZmNjNWIyY2MwN2EwYTk3NjAwNGIzNDQyMmM2Mw
24463780 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T422LH400X100

描述

KURIYAMA T422LH400X100

Suction and Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.64" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; Rubber | EPDM Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T422LH400X100

BDI部件号
24463780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235321324
重量 / Kilogram
1.37
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Chlorobutyl Rubber
外圈材料
Rubber | EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-22 To 226 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Brewery
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Specially Designed Embedded Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
301
详细描述
Suction and Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.64" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; Rubber | EPDM Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.64 英寸 | 117.856 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新