https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T452LE-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhrT0M4eE1UQXdNelUzTVRZek5ESXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUTFNa3hGWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTUyNzQ5N2E3NjM1NTI5Y2M4ZGU0ZmY1NTMyNzIyMWMwNzEyNmEyMWE3NzkyNDE4NGNmN2MzYmE0MTQzNzc2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T452LE-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhrT0M4eE1UQXdNelUzTVRZek5ESXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUTFNa3hGWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTUyNzQ5N2E3NjM1NTI5Y2M4ZGU0ZmY1NTMyNzIyMWMwNzEyNmEyMWE3NzkyNDE4NGNmN2MzYmE0MTQzNzc2
KURIYAMA
KURIYAMA
T452LE400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T452LE400X100
Water Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | EPDM Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T452LE400X100
BDI部件号
24463794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T452LE400X100/p/24463794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313475
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Construction and Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
251
详细描述
Water Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | EPDM Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
4.65 英寸 | 118.11 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米