https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T4SH-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrTWk4eE1UQXdNelUzTWpBeU56UXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUlRTRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMjg5NWMxNWUxZDVlOTVmMDAzNWEwZmViNWFiZGJmMTA5YjU2ZWY0ZTc4YzExN2Y4YjE2YTNiMjA3ZWM2Mjkz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T4SH-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrTWk4eE1UQXdNelUzTWpBeU56UXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUlRTRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMjg5NWMxNWUxZDVlOTVmMDAzNWEwZmViNWFiZGJmMTA5YjU2ZWY0ZTc4YzExN2Y4YjE2YTNiMjA3ZWM2Mjkz
KURIYAMA
KURIYAMA
T4SH-12
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T4SH-12
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T4SH-12
BDI部件号
24710010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T4SH-12/p/24710010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303070
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 257 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11" Minimum Bend Radius | 4 Layer Wire Spiral Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.14
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.27 英寸 | 32.258 毫米

