https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T505-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMU5TODVPREExTlRZNE5qQTJNak00TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVOVEExWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZWI5ZDYzZjIyMzMyNzM2NjJmNDNiMWUxMmVlOTUwMGUyMGU2NmRiMDI4ZTlhZGQ5OWZiNWJlNzRlOTZmZGVj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T505-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMU5TODVPREExTlRZNE5qQTJNak00TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVOVEExWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZWI5ZDYzZjIyMzMyNzM2NjJmNDNiMWUxMmVlOTUwMGUyMGU2NmRiMDI4ZTlhZGQ5OWZiNWJlNzRlOTZmZGVj
KURIYAMA
KURIYAMA
T505OG200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T505OG200X100
Hose; Chemical; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 240 PSI - 16.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T505OG200X100
BDI部件号
21443588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T505OG200X100/p/21443588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302747
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
240 PSI | 16.5 Bar
典型用途
Suction and Transfer Service
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cords and 4 Highly Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
100
详细描述
Hose; Chemical; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 240 PSI - 16.5 Bar Operating Pressure
外径
2.48 英寸 | 62.992 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米