T509OE100X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T509OE-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhpWlM4eE1UQXdNelUzTWpZeE56STBOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEVXdPVTlGWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjE5NGE3NmM2MDMzZTNjZmRiYmJhYTExNjlmYjJhOTZiNjU2OTdlZDlhMTIxYjQwNDY2MzE1OTNkOTc3ZjRi
21573593 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T509OE100X100

描述

KURIYAMA T509OE100X100

Chemical Hose; 1" Inside Diameter; 1.46" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T509OE100X100

BDI部件号
21573593

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235306197
重量 / Kilogram
22.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical | Suction and Discharge
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-22 To 200 Deg F
工作压力
240 PSI | 16.5 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Minimum Bend Radius | Synthetic Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
50
详细描述
Chemical Hose; 1" Inside Diameter; 1.46" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.46 英寸 | 37.084 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新