T519OE400X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T519OE-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhpTnk4eE1UQXdNelUzTWpneE16ZzFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEVXhPVTlGWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZGYwMTRiMTY5Yzg2MWUwYjAyZDg1YmU2NTgzMjQ1MGQxYmE3ZmJmMWQwZmNlOTNmMDk2NTE0YmE4YjhlYWVi
24463822 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T519OE400X100

描述

KURIYAMA T519OE400X100

Suction and Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.57" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T519OE400X100

BDI部件号
24463822

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235319177
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
UHMWPE
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-22 To 200 Deg F
工作压力
240 PSI | 16.5 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Minimum Bend Radius | Synthetic Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
275
详细描述
Suction and Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.57" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.57 英寸 | 116.078 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新