T600AA300X25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T600AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpTXk4eE1UQXdNelUzTWprM056WTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXdNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMWVjOGI5ZDg0NTYzMTY2Y2E3ODgwYzVjZTk4MjQ3MmUyMzIxY2YyMWIzYmU4MWFhZDA4MWNiZjAxNjI3N2Q4
24463888 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T600AA300X25

描述

KURIYAMA T600AA300X25

Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.39" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR | PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T600AA300X25

BDI部件号
24463888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235309494
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Marine Exhaust
内层材料
NBR
外圈材料
NBR | PVC
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 212 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Marine Diesel Engine
价格单位
COIL
包装数量
25FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
38.25
详细描述
Petroleum Hose; 3" Inside Diameter; 3.39" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR | PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.39 英寸 | 86.106 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新