T601AA600X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T601AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTkM4eE1UQXdNelUzTXpFM05ETXdNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXdNVUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNGFhNzY2YTdmYjJiZTQzMDcxYTkzOWQ3YWVjNDkwMWQyMmMwMGZlM2NiOTEzZGQwNzE0NzBjMzgwNmRmZDEw
24463912 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T601AA600X20

描述

KURIYAMA T601AA600X20

Petroleum Hose; 6" Inside Diameter; 6.61" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T601AA600X20

BDI部件号
24463912

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235309187
重量 / Kilogram
2.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Oilfield
内层材料
PVC | Nitrile
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Vacuum Tank Service
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
30" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
91.8
详细描述
Petroleum Hose; 6" Inside Diameter; 6.61" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
6.61 英寸 | 167.894 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新