

KURIYAMA
KURIYAMA
T604AA100X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T604AA100X100
Hose; Oil; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T604AA100X100
BDI部件号
21443614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T604AA100X100/p/21443614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302778
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Low Pressure Return Lines | Suction Lines
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cords With Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil
重量/磅
52
详细描述
Hose; Oil; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米