https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T60-AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnMFlpODVPREExTlRZNE9UQXhNVFV3TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVOakJmUVVGZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMDljY2UxMjBjNzFlNjFjMzAzM2VlMzc3OGJhZjI0NjYwNzJlMTY0YzY2NzNjZjI3N2QzNTRiOWI1ZWQ3MTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T60-AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnMFlpODVPREExTlRZNE9UQXhNVFV3TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVOakJmUVVGZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMDljY2UxMjBjNzFlNjFjMzAzM2VlMzc3OGJhZjI0NjYwNzJlMTY0YzY2NzNjZjI3N2QzNTRiOWI1ZWQ3MTY
KURIYAMA
KURIYAMA
T604AA150X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T604AA150X100
Hose; Oil; 1-1/2" Inside Diameter; 1.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T604AA150X100
BDI部件号
21443616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T604AA150X100/p/21443616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302781
重量 / Kilogram
31.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Low Pressure Return Lines | Suction Lines
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cords With Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil
重量/磅
70
详细描述
Hose; Oil; 1-1/2" Inside Diameter; 1.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.89 英寸 | 48.006 毫米