T605AA125X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T605AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmcxTkM4eE1UQXdNelUzTXpZd01ESTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXdOVUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2VkYmY1MzI2N2MzMWY2YTIzYmNhNjk3ZjgxMWE5MmMxMzk5MGJlMzg2NGJjYTU2ODk4M2VlMGEwNmQ4ZDgy
24463922 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T605AA125X100

描述

KURIYAMA T605AA125X100

Suction and Discharge Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.69" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T605AA125X100

BDI部件号
24463922

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235302787
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Suction and Discharge
内层材料
NBR
外圈材料
Chloroprene Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Truck and Tank Car | Marine Wet Exhaust | Bilge Pump
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
60
详细描述
Suction and Discharge Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.69" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.69 英寸 | 42.926 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新