T605AA400X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T-AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcwWWk4NU9EQTFOVFk0T1RNek9URTRMMGxPUkV0VlVraFBVMFZZV0Y5VVgwRkJYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRmMTBhZGVjYWRmZTMwNjk3OTU3NTFiMDVjYjJmOGQ5NGY4ODQzZjVjZjIwZDMyNmJlMDQ3MDI4NDFlYWY3NmY
21443618 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T605AA400X100

描述

KURIYAMA T605AA400X100

Hose; Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T605AA400X100

BDI部件号
21443618

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235302796
重量 / Kilogram
103.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Tank | Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cords With Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
256
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.65 英寸 | 118.11 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新