https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T605AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmcxTkM4eE1UQXdNelUzTXpZd01ESTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXdOVUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2VkYmY1MzI2N2MzMWY2YTIzYmNhNjk3ZjgxMWE5MmMxMzk5MGJlMzg2NGJjYTU2ODk4M2VlMGEwNmQ4ZDgy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T605AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmcxTkM4eE1UQXdNelUzTXpZd01ESTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXdOVUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2VkYmY1MzI2N2MzMWY2YTIzYmNhNjk3ZjgxMWE5MmMxMzk5MGJlMzg2NGJjYTU2ODk4M2VlMGEwNmQ4ZDgy
KURIYAMA
KURIYAMA
T605AA600X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T605AA600X100
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.69" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T605AA600X100
BDI部件号
24463932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T605AA600X100/p/24463932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306661
重量 / Kilogram
2.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Suction and Discharge
内层材料
NBR
外圈材料
Chloroprene Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Truck and Tank Car | Marine Wet Exhaust | Bilge Pump
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
486
详细描述
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.69" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.69 英寸 | 169.926 毫米