T605AH300X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T605AH-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcxTUM4eE1UQXdNelUzTXpjNU5qZzVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXdOVUZJWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWFhYTJjNDBlNjk4MzNjZTM4MDg1ZTMwNWI0YjI0MzQ2MmE4MjUzNTI3ZmQ1MjUxNzRjNzFmMGEzNTQ3NTQ5Mg
24463940 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T605AH300X100

描述

KURIYAMA T605AH300X100

Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.46" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T605AH300X100

BDI部件号
24463940

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235302806
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Suction and Discharge
内层材料
NBR
外圈材料
Chloroprene Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Truck and Tank Car
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
174
详细描述
Suction and Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.46" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.46 英寸 | 87.884 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新