T606AE200X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T606AE-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcwT1M4eE1UQXdNelUzTXprMk1EY3pOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXdOa0ZGWDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlM2Q5N2M4NzZkYTg5MTdlZmNkY2QwOWFlODQ5ZWFkNmEyYzQ3N2ZiYTk3MzhhNmViNDdjYTg1M2I1MDJkNmVk
24463944 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T606AE200X100

描述

KURIYAMA T606AE200X100

Suction and Discharge Hose; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; NBR Inner Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T606AE200X100

BDI部件号
24463944

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235316127
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Suction and Discharge
内层材料
NBR
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Truck and Tank Car
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
106
详细描述
Suction and Discharge Hose; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; NBR Inner Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.48 英寸 | 62.992 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新