KURIYAMA
KURIYAMA
T614AA400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T614AA400X100
Suction and Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.8" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chlorosulphonated Polyethylene Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T614AA400X100
BDI部件号
24463954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T614AA400X100/p/24463954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235309719
重量 / Kilogram
1.51
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Suction and Discharge
内层材料
NBR
外圈材料
Chlorosulphonated Polyethylene Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 356 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
357
详细描述
Suction and Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.8" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chlorosulphonated Polyethylene Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.8 英寸 | 121.92 毫米