https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T620AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd3WWk4eE1UQXdNelUzTkRNNE5qY3hPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXlNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYjBlN2Q1NjMyZTMyZmY2YjBkYWNhMmU1YzZiMGYwYmZmZjc4YzcxMzJjZWJhNjU1NzFmYWNlYmJlZjNiMGY3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T620AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd3WWk4eE1UQXdNelUzTkRNNE5qY3hPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXlNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYjBlN2Q1NjMyZTMyZmY2YjBkYWNhMmU1YzZiMGYwYmZmZjc4YzcxMzJjZWJhNjU1NzFmYWNlYmJlZjNiMGY3
KURIYAMA
KURIYAMA
T620AA600X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T620AA600X100
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.69" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T620AA600X100
BDI部件号
24463962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T620AA600X100/p/24463962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314753
重量 / Kilogram
2.52
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Suction and Discharge
内层材料
NBR
外圈材料
Chloroprene Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Steel Helix Wire and Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
560
详细描述
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.69" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.69 英寸 | 169.926 毫米