https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T629AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd4TWk4eE1UQXdNelUzTkRVNE16TXlOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXlPVUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZmNkZmM3OGMxMGEwMzBkYjc4MGExNmI4ZmI0MjAzODdiNzJkMWYxMzE5NDc1N2E2MzZiNmFkYzM5NmUyZjA1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T629AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd4TWk4eE1UQXdNelUzTkRVNE16TXlOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXlPVUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZmNkZmM3OGMxMGEwMzBkYjc4MGExNmI4ZmI0MjAzODdiNzJkMWYxMzE5NDc1N2E2MzZiNmFkYzM5NmUyZjA1
KURIYAMA
KURIYAMA
T629AA250X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T629AA250X100
Suction and Discharge Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.95" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T629AA250X100
BDI部件号
24463978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T629AA250X100/p/24463978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314111
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Truck and Tank Car
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
142
详细描述
Suction and Discharge Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.95" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.95 英寸 | 74.93 毫米